Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 150825001 Mantelleitung NYM-J 3G 1.50mm² Grau 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949721
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     150825001
EAN/GTIN:
     4008221508257
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
150825001
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
8 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
3 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,76*
€ 80,76*
2 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 80,77*
5 Tage
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 75,20*
€ 96,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,76*
€ 96,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,61*
€ 93,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,85*
€ 72,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,00*
€ 69,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,61*
€ 63,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,8704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.