Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 153410842 Litze A03VH-H 2 x 0.75mm² Schwarz 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949581
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     153410842
EAN/GTIN:
     9008221534107
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
153410842
Typ:
153410842
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
A03VH-H
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Kopp, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 12,36*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 12,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.