Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 157525047 Klingeldraht YR 6 x 0.50mm² Blau, Weiß 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949571
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     157525047
EAN/GTIN:
     4008223737877
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 6 x 0,8
klingeldraht
klingeldraht 25 m

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + weiß
Nennspannung:
100 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
157525047
Typ:
157525047
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6 mm
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Kabeltyp:
YR
Querschnitt:
6 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
6 x
Produkt-Art:
Klingeldraht
Weitere Suchbegriffe: Kopp, Fernmeldeleitung, Fernmeldekabel, Telefonkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,00*
€ 91,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,37*
€ 89,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,16*
€ 71,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,06*
€ 69,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,41*
€ 65,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,43*
€ 63,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.