Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 151325007 Litze A03VH-H 2 x 0.75mm² Weiß 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949521
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151325007
EAN/GTIN:
     4008221513251
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltleitung
Steuerkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
151325007
Typ:
151325007
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
A03VH-H
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, litze, Kopp, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,56*
€ 37,44*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,60*
€ 38,59*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 40,05*
8 Tage
3
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 61,32*
€ 79,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,064* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.