Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 157425044 Erdkabel NYY-J 5G 1.50mm² Schwarz 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949351
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     157425044
EAN/GTIN:
     4008223738454
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 5 x 1,5 mm²
erdkabel 5x6

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
157425044
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, Kopp, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 119,13*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 119,14*
4 Tage
2
pro Stück
€ 5,80*
ab € 125,00*
€ 156,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,13*
€ 141,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,84*
€ 139,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 95,80*
€ 114,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,21*
€ 107,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,16*
€ 103,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,23*
€ 90,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,0492* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.