Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 155399846 Litze H07V-U 1 x 1.50mm² Violett 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949331
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     155399846
EAN/GTIN:
     9008221553993
Suchbegriffe:
H07V-U
h07v-u 100 m 1.5 mm²
h07v-u
h07 v-u 1,5mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
155399846
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Violett
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Kopp, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5033* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,16*
€ 82,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,92*
€ 80,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,21*
€ 79,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,08*
€ 76,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,52*
€ 72,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,33*
€ 59,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.