| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S947031 Herst.-Nr.: 151705847 EAN/GTIN: 9008221517056 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 300 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 151705847 | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kl.5 = feindrähtig | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 7 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Kabeltyp: | H05VV5-F | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Nennspannung U0: | 500 V | Querschnitt: | 3 x 1 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1 mm² | Anzahl Adern: | 3 x | Produkt-Art: | Schlauchleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,9473* | € 8,5673* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,00* | € 12,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,75* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,55* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|