Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohken Füllstands-Sensor OLV-2P 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S942461
Hersteller:
     Nohken
Herst.-Nr.:
     OLV-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Der Füllstandsmelder besteht aus einem Reed-Kontakt, verbaut in der Achse und aus einem Permanent- Magneten, verbaut im Schwimmer. Beim Steigen oder Sinken des Flüssigkeitsniveaus wird der Kontakt aktiviert. Der Schaltzustand (Öffner oder Schließer) wird von der Einbaurichtung bestimmt. Der NOHKEN OLV-2P ist für viele Medien geeignet wie eine Reihe von Säuren, Öle, Benzin und natürlich auch für Wasser. Die maximale Temperaturbelastung ist mit 90 °C spezifiziert. Weiterhin ist der Kontakt mit bis zu 0,5 Ampere belastbar - bei bis zu 10 Mio. Schaltspielen. Damit kann auch ohne Zwischenrelais geschalten werden.
Anwendungsbereiche: In Kleinbehältern jeder Art, Kaffeemaschinen, Aquarien, Steuerung von kleinen Filteranlagen, Pumpen, Fotokopierern.
Features:
Gute Beständigkeit gegen Öle und Säuren
Hohe Schaltleistung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Durchmesser:
25 mm
Typ:
OLV-2P
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Max. Schaltleistung:
50 VA
Schaltspannung (max.):
300 V/AC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Nohken, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 73,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,78*
€ 73,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.