Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohken Füllstands-Sensor OLV-2P 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517378-BP
Hersteller:
     Nohken
Herst.-Nr.:
     OLV-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Nohken Füllstands-Sensor OLV-2P 1 St.

Füllstandsmelder für Flüssigkeiten

Gute Beständigkeit gegen Öle und Säuren
Hohe Schaltleistung

Der Füllstandsmelder besteht aus einem Reed-Kontakt, verbaut in der Achse und aus einem Permanent- Magneten, verbaut im Schwimmer. Beim Steigen oder Sinken des Flüssigkeitsniveaus wird der Kontakt aktiviert. Der Schaltzustand (Öffner oder Schließer) wird von der Einbaurichtung bestimmt. Der NOHKEN OLV-2P ist für viele Medien geeignet wie eine Reihe von Säuren, Öle, Benzin und natürlich auch für Wasser. Die maximale Temperaturbelastung ist mit 90 °C spezifiziert. Weiterhin ist der Kontakt mit bis zu 0,5 Ampere belastbar - bei bis zu 10 Mio. Schaltspielen. Damit kann auch ohne Zwischenrelais geschalten werden.
Anwendungsbereiche: In Kleinbehältern jeder Art, Kaffeemaschinen, Aquarien, Steuerung von kleinen Filteranlagen, Pumpen, Fotokopierern.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 30.00 cm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schaltleistung (max.): 50 VA · Schaltspannung (max.): 300 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Weitere technische Daten: Einbaulage: Vertikal · Material: (Achse) PP, (Schwimmer) Schaum PP, (Sicherungsring) PP · Betriebstemperatur: -10 - +90 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 66 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Marke:
Nohken
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
OLV-2P
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
300 V/AC
Schaltleistung (max.):
50 VA
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Nohken, OLV-2P, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 56,07*
€ 72,77*
€ 4,00*
ab € 53,47*
€ 72,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.