Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Weatherhub SmartHome System Cossy Radar Schimmelradar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S940101
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.4008.02
EAN/GTIN:
     4009816029683
Suchbegriffe:
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
SmartHome Thermo-Hygrometer
Wetter-Station
Wetterstation
Das optimale Raumklima zu finden ist gar nicht so leicht und Lüften ist nicht immer die erste Wahl. Je nach Witterung kann sich die Luftqualität sogar verschlechtern. Mit dem COSY RADAR Set können Sie Ihr Raumklima einfach und gezielt verbessern, Schimmel dauerhaft vermeiden und dadurch gesünder wohnen. Raum- und Außenklima werden gleichzeitig überprüft und über die Weatherhub App erhalten Sie konkrete Lüftungsempfehlungen auf das Smartphone.
Das Set besteht aus 3 Teilen:
1) Das Thermo-Hygrometer informiert Sie über Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Aufstellort, z.B. im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller oder Vorratsraum. Auf der innovativen Langzeit-Radar-Anzeige erkennen Sie sofort andauernde Schimmelgefahr.
2) Der Thermo-Hygro-Sender ermittelt gleichzeitig die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Freien.
3) Das WeatherHub-Gateway empfängt die Daten von Thermo-Hygrometer und Außensender und übertragt die Messwerte über das Internet auf einen Server. Die Weatherhub App greift auf die Daten zu, vergleicht das Innenraum-Klima mit dem Außenklima und gibt konkrete Empfehlungen zur aktiven Verbesserung des Raumklimas durch Lüften, Heizen, Entfeuchten oder Befeuchten.

Die App meldet dann beispielsweise: Raumluft deutlich zu feucht. Lüften verbessert das Wohnraumklima. Bei kalten Räumen Zimmertemperatur erhöhen. Aktiv entfeuchten. Schimmelgefahr! So können Sie gleich die erforderlichen Schritte in die Wege leiten und für ein behagliches und gesundes Raumklima sorgen. Über die Weatherhub App können Sie die Messwerte weltweit über Smartphone abzurufen und zahlreiche Zusatzfunktionen zu nutzen. So lassen sich die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit Höchst- und Tiefstwerten abrufen, verschiedene Alarmgrenzen einstellen und Push-Nachrichten zur Warnung versenden. Die Historie der letzten 90 Tage ist einsehbar und für verschiedene Zeiträume in Grafiken aufbereitet. Sie können das System auf bis zu 50 Sensoren und mit vielen anderen Sendertypen erweitern.
Features:
Alarmgrenzen einstellbar
Push-Nachrichten
Historiendarstellung vergangener Daten
Hinweis über Komfortstufe des Raumklimas
Lieferumfang:
Cosy Radar 30.5043.01 · T/H Sender 30.3303.02 · Gateway 31.4000.02 · Netzadapter · LAN-Kabel
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
40 x 28 x 104 mm
Außenluftfeuchte:
0 <bis/> 99 %
Innentemperatur:
-10 <bis/> +60 °C
Innenluftfeuchte:
0 <bis/> 99 %
Außentemperatur:
-40 <bis/> +60 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Übertragungssignal:
Funk 868 MHz
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Außentemperatur + Außenluftfeuchte
Gehäusefarbe:
Weiß
Max. Anzahl Sensoren:
3
Spannungsversorgung Station:
230 V (über Netzteil), inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
41 x 35 x 129 mm
Gewicht (Station):
66 g
Produkt-Art:
Schimmelradar
Gewicht (Sender):
42 g
Weitere Suchbegriffe: wetterstation tfa dostmann, wetter station, TFA Dostmann, Weatherhub SmartHome System Cossy Radar, feuchtigskeitsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,14*
€ 95,75*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 95,77*
€ 3,50*
ab € 123,77*
€ 142,04*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 117,83*
€ 147,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.