Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camtec 3041081003CA Einschaltstrombegrenzer 16 ⅓ - 440Hz ESB101.23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92374
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     3041081003CA
EAN/GTIN:
     4016138805581
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
camtec einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Die CAMTEC ESB101-Serie sind kostengünstige Einschaltstrombegrenzer der zweiten Generation. Die Begrenzer sind für 115/230Vac 16A Netzwerke ausgelegt. Die zulässige Netzfrequenz ist 16⅓Hz – 440Hz. Die ESB101-Limiter werden zwischen Netzschalter/Schütz und Verbraucher geschaltet. Die ESB-Typenreihe ist für den Einsatz an kapazitiven Lasten zugelassen. Im Moment des Einschaltens wird der von den angeschlossenen Verbrauchern verursachte Einschaltstrom für die definierte Zeit Ton begrenzt. Dabei ist es unerheblich, wie hoch der eigentliche Anlaufstrom ist. Die Begrenzung erfolgt immer strikt. Nach Ablauf der Zeit wird die Strombegrenzung im ESB101 umgangen. Der Verbraucher ist nun direkt mit dem Netz verbunden. Das Netz kann wie gewohnt mit kurzfristigen Spitzenströmen belastet werden (z.B. Motoren, Pumpen). Steht ein Netzausfall länger als die definierte Zeit an, erkennt dies der ESB101. Kehrt das Netz zurück, erfolgt die Einschaltstrombegrenzung erneut. Das Gerät ist intern temperaturüberwacht. Im Fehlerfall schaltet das Gerät ab, so dass eine dauerhafte Überhitzung oder ein Brand wirkungsvoll unterdrückt wird.
Features:
N/A
N/A
DIN TS35mm Norm-Hutschiene
Wandbefestigung (Universalgehäuse)
Federzugklemmen 0,5...6mm²
Integriertes Bypass-Relais
Kapazitive Last bis N/A
Eingebaute Temperaturüberwachung
IP20 UL94V-0 Gehäuse DIN43880 für DIN/VDE0603 Installationskästen
Weitere Informationen:
Tiefe:
62 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
36.5 mm
Anschluss:
Federzugklemmen mit Kabelschutz 0,5...6mm² 21…10AWG nach IEC/EN60664-1, IEC/EN61984
Gewicht:
121 g
Weitere Suchbegriffe: Camtec, ESB10123, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,34*
€ 114,06*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 114,08*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,23*
€ 199,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.