Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S92317 Herst.-Nr.: 2609200205 EAN/GTIN: 3165140084055 |
| |
|
| | |
| Die Flachdrahtklammern, Typ 52, sind für die Tacker der Marke Black+Decker geeignet. Sie sind ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit vielen Materialien, wie z. B. mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Breite (B) mm: 12,3, Dicke (D) mm: 1,25, Länge (L) mm: 8 Features: 12,3 x 1,25 x 8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 8 mm | Breite: | 12.3 mm | Klammerntyp: | Typ 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Flachdrahtklammern, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammern bosch 53/8, flachdrahtklammern, flachdrahtklammer typ 52, Bosch Accessories |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,00276* | € 0,00384* | | | | | 3 Tage | | | 20000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00246* | € 0,00384* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,39* | € 3,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,65* | € 3,65* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,76* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00276* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 11,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|