Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer Typ 52, 12,3 x 1,25 x 8 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 609 200 205 Heftklammer 1000 Heftklammern
Bosch 2 609 200 205 Heftklammer 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2609200205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 200 205
EAN/GTIN:
     3165140084055
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Flachdrahtklammern, Typ 52, sind für die Tacker der Marke Black+Decker geeignet. Sie sind ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit vielen Materialien, wie z. B. mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken.
Weitere Informationen:
Breite (B) mm:
12,3
Dicke (D) mm:
1,25
Länge (L) mm:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00277*
€ 0,00385*
4 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00246*
€ 0,00385*
6 Tage
194
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,65*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00385*
€ 0,00458
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00277*
€ 0,0033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.