Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S918651 Herst.-Nr.: 6352000 EAN/GTIN: 4010886635209 |
| |
|
| | |
| Für Innensechskantschrauben, im blauen Kunststoff-Einsteckhalter. Lieferumfang: SW 2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 8teilig | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Schlüsselweite (Metrisch): | 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, inbusschlüsselsatz gedore, inbusschlüsselsatz, Gedore, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,22* | € 10,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,29* | € 10,62* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,76* | € 10,75* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,76* | € 10,75* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,62* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|