Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S916551 Herst.-Nr.: 1153300100 EAN/GTIN: 4007123641086 |
| |
|
| | |
| Die Comfort -Line 6er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
- Formschönes Design - Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet - Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern - Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten - Mit innovativem, praktischem und platzsparendem Flachstecker - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar - Optimale Befestigungsmöglichkeit mit 3 -Punkt Auflage zur Festmontage der Steckdosenleiste z.B. an der Wand - Stecksystem DE Features: 6er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 2m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und integriertem erhöhten Berührungsschutz Ideal geeignet für Winkelstecker und den Betrieb von Netzgeräten, da 90° Winkel Anordnung der Steckdosen Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Einund Ausschalten (zweipolig) Mehrfachstecker mit praktischen Befestigungsösen zur Wandmontage Weitere Informationen: | | Länge: | 420 mm | Farbe: | schwarz | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP20 | Steckdosen: | 6 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3600 W | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 6fach | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz + mit Hängelasche | Stecker-Typ: | Flachstecker | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 4 | | € 8,50* | ab € 6,4332* | € 8,7032* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 6,60* | € 9,03* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 6,73* | € 9,12* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 6,72* | € 9,59* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,02* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|