Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CE10.00.EM-CON CE10.00.EM-CON Endschalter 500V Rollenhebel tastend IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S911391
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CE10.00.EM-CON
EAN/GTIN:
     4016139153407
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CE10.00.EM-CON
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Material:
Metall
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltspannung:
500 V
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
Rollenhebel
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.