Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LS L29K-H1J2-1 SMD-LED 0603 Super-Rot 2.8 mcd 160° 2mA 1.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S90080
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LS L29K-H1J2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram
Anwendungen: LCD Beleuchtung, Spielsachen, Signal- und Symbolleuchten, Informationsanzeigen im Außenbereich.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.65 mm
Länge:
1.7 mm
Farbe:
rot
Breite:
0.8 mm
Typ:
LS L29K
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 V
Lichtstärke I(V):
2.8 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Wellenlänge:
630 nm
Herstellerfarbe:
Super-Rot
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, 664-8096, led
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1513*
2 Tage
3297
30
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1678*
5
€ 5,90*
ab € 0,0467*
€ 0,2517*
2 Tage
4024
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1308*
€ 0,1557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.