Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; rot; 2,8÷7,1mcd; 1,7x0,7x0,65mm; 160°; 1,7÷2,2V; 2mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; rot; 2,8÷7,1mcd; 1,7x0,7x0,65mm; 160°; 1,7÷2,2V; 2mA
LED; SMD; 0603; rot; 2,8÷7,1mcd; 1,7x0,7x0,65mm; 160°; 1,7÷2,2V; 2mA
Artikel-Nr.:
     2805-LSL29K-H1J2-1
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS L29K-H1J2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 1,7...2,2V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624...636nm
Helligkeit: 2,8...7,1mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 160°
Abmessungen: 1,7x0,7x0,65mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,129*
100
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1512*
1 Tag
3297
30
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1678*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0466*
€ 0,2516*
1 Tag
4154
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,258* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.