Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1mm 70m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S899331
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1515010/70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1mm
kupferdraht
kupferdraht bkl

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1515010/70
Typ:
1515010/70
Abgepackt:
Ja
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1 mm
Oberfläche:
Verzinnt
Besonderheiten:
Unisoliert + Verzinnt
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Lackdraht, Lackdrähte, Spulendraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 70 Meter (ab € 0,43758* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,86*
€ 51,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,87*
€ 49,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,57*
€ 47,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.