Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 32023 Erdkabel NYY-J 3G 1.50mm² Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S893081
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32023
EAN/GTIN:
     4018730240326
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J

Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
32023
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11.50 mm
Besonderheiten:
PVC-Mantel + für Erdverlegung geeignet + Flammwidrig + runder Leiter + eindrähtig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE, EAC
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
3 G 1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Paarverseilt (Teil 2):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: helukabel nyy-j, erdkabel, 04051242001177, 02050004848175, 04018730240326, Helukabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,82*
4 Tage
86
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,39*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,45*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,71*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,63*
€ 112,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,88*
€ 134,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,77*
€ 133,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,64*
€ 131,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,56*
€ 116,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 91,21*
€ 108,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 89,22*
€ 106,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 88,22*
€ 104,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 87,63*
€ 104,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.