Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 3G1,5mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; NYY; 3G1,5mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV
Leitungen; NYY; 3G1,5mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-J-3G1.5-RE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 50m-ring
erdkabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 11,5mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,8314*
€ 1,1552*
1 Tag
12750
50
Frei Haus
ab € 0,8648*
€ 1,1684*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,00*
2 Tage
86
1
€ 6,95*
ab € 1,09*
€ 2,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
32024
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.