Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1566843 Litze LiY 1 x 1.50mm² Gelb 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S886121
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566843
EAN/GTIN:
     4016139230177
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Ideal für den Modellbauer und Elektroniker.
Lieferumfang:
Spule (10 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
605942
Typ:
LiY
Material (Details):
verzinntes Kupfer
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
30 x 0,25 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.60 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Gelb
Loch-Ø (Spule):
26 mm
Kabeltyp:
LiY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
IEC 60332-1 (Flammwidrigkeit)
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: 04016139230177, TRU COMPONENTS, LiY, litzenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,67*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 15,96*
8 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,46*
€ 33,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,015* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.