Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components PVC010SW Isolierschlauch Schwarz 1mm PVC Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S881251
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
tru components isolierschlauch
Flexibler Schlauch zur Isolation und zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Säure- und ölbeständig.
Features:
Innen-Durchmesser: 1 mm
Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Brandschutz-Eigenschaft:
UL224VW-1
Herst.-Teilenr.:
544818
Typ:
PVC010SW
Temperaturbereich:
-45 - +105 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
0.55 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Innen-Ø:
1 mm
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, TRU COMPONENTS, PVC010SW, Kabelüberzug, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4139
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,65*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 35 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 70 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 140 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 350 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 52500 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.