Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS PVC010SW Isolierschlauch Schwarz 1 mm PVC Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566432-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
tru components isolierschlauch
TRU COMPONENTS PVC010SW Isolierschlauch Schwarz 1 mm PVC Inhalt: Meterware

PVC-Isolierschlauch

Innen-Durchmesser: 1 mm
Schwarz

Flexibler Schlauch zur Isolation und zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Säure- und ölbeständig.

Technische Daten:
Brandschutz-Eigenschaft: UL224VW-1 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 1 mm · Material: PVC · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -45 °C · Wandstärke: 0.55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Innen-Durchmesser:
1 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
544818
Typ (Hersteller-Typ):
PVC010SW
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Wandstärke:
0.55 mm
Brandschutz-Eigenschaft:
UL224VW-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-45 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, TRU COMPONENTS, 1566432, PVC010SW, Kabelüberzug, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5869
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,65*
25
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 21 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 35 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 70 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 140 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 280 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 350 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 52500 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Meter ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.