Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1566991 Litze 3 x 0.75mm² Schwarz 20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S880091
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566991
EAN/GTIN:
     4016139231655
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Diese Leitungen sind bestimmt für den Anschluss leichter Elektrogeräte (Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalt, Küche und Büro. CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Lieferumfang:
Packung (20 m).
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Nennspannung:
48 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
606754
Material (Details):
PVC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
27 x 0.19 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
CCA-Leiter + Flexibel + Flache Ausführung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Loch-Ø (Spule):
35 mm
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
3 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, NYFAZ/CCA, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,70*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 16,70*
7 Tage
21
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 26,29*
€ 35,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 0,542* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.