| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S877151 Herst.-Nr.: MD-325G3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 18 mm | Farbe: | grün | Betriebsstrom: | 16 mA | Durchmesser: | 5.5 mm | Frontplatten-Stärke: | 2 mm | Kopf-Höhe: | 3.2 mm | Betriebsspannung max.: | 28 V/DC | Betriebsspannung min.: | 24 V/DC | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Einbau-Ø: | 4.4 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | LED-Besonderheiten: | Aussenreflektor + LED 3 mm | Lichtstärke I(V): | 7 mcd | Montageart: | SnapIn | Betriebsspannungsbereich: | 24 - 28 V/DC | Herstellerfarbe: | Grün | Gehäusefarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 3,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,57* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,34* | € 4,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,76* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|