Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93094 Wand EBL Edge LED-Wandeinbauleuchte LED Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S864392
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93094
EAN/GTIN:
     4000870930946
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Licht muss nicht immer von der Decke kommen. Der Strahler Edge in Schwarz matt ist speziell konzipiert für den Wandeinbau, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit in Fluren oder auf Treppen. Das fest verbaute LED-Leuchtmittel punktet mit seiner Energieeffizienz und einer langen Lebensdauer.
Features:
dekorative Lichteffekte setzen die Wand in Szene
effiziente LED-Technik
LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
für handelsübliche Geräteeinbaudosen mit 60mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bemessungs-Lichtstrom:
50 lm
Einbautiefe:
30 mm
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
100 lm
Einbau-Ø:
55 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
100 °
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Leistung je Leuchtmittel:
1.2 W
Außen-Länge:
5 mm
Lichtstrom Gesamt:
100 lm
Außen-Breite:
80 mm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,92*
€ 14,92*
2 Tage
56
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 16,44*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 11,42*
€ 16,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 17,27*
€ 8,50*
ab € 12,50*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.