Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S863842 Herst.-Nr.: 17700-20 EAN/GTIN: 4078500057547 |
| |
|
| | |
| GARDENA präsentiert mit der EcoLine Blumenkelle eine nachhaltig entwickelte Gartenschaufel. Die Blumenschaufel kann für das Bepflanzen und Umtopfen in Blumenkästen, Pflanzkübeln und Beeten verwendet werden. Die Kunststoffelemente der Blumenkelle bestehen zu mehr als 85 Prozent aus recyceltem Material, das hauptsächlich aus Haushaltsabfall entwickelt wurde. Außerdem wurden bei der Blumenkelle Stahl aus mehr als 25 Prozent recyceltem Metall und FSC-zertifiziertes Holz verwendet, was die Pflanzenkelle zum rundherum nachhaltigen Werkzeug macht. Der Material-Mix aus Holz, Metall und Kunststoff sorgt für ein ansprechendes Design und macht die EcoLine Blumenkelle zu einem zeitlosen Produkt. Der speziell ergonomisch geformte Griff der Pflanzenschaufel macht das An- und Umpflanzen im Garten oder Hochbeet einfach und mühelos. Die EcoLine Blumenkelle ist Made in Europe. Features: Optimales An- und Umpflanzen in Blumenkästen, Pflanzkübeln und Beeten Besondere Beständigkeit und stilvolles Design durch rostfreien Stahl Ergonomische Griff-Form Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 8.5 cm | Produkt-Art: | Blumenkelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA Ecoline |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,51* | € 12,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,88* | € 12,63* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,34* | € 14,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,13* | € 14,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,10* | € 14,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|