Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93014c471a Befestigungssockel selbstklebend 1386637 Bündel-Ø-Bereich 19.10mm (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S860431
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
Der Kabelhalter mit Klebefläche wurde entwickelt um Kabel zu befestigen, wo eine Anbringung mittels Schrauben oder anderweitigen Befestigungen nicht möglich ist.
Features:
Transparent
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich19.10 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
19.1 mm
Farbe:
transparent
Breite:
25.4 mm
Herst.-Teilenr.:
1386637
Typ:
93014c471a
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
19.10 mm
Material:
Polyvinylidenfluorid
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 93014c471a, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,78*
2 Tage
196
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,80*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 17,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.