Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein ASCM 18 QM 71161164000 Akku-Bohrschrauber 18V Li-Ion ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S857861
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71161164000
EAN/GTIN:
     4014586887340
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM mit bürstenlosem Motor und 4-Gang-Getriebe zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in Metall. Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer. QuickIN MAX Zubehörschnittstelle für alle QuickIN und QuickIN MAX Aufsätze für einen schnellen Wechsel zwischen den Aufsätzen. FEIN SafetyCell Technology: Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
Features:
18 V
Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 45/90 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 10 mm
Drehmoment-Stufen 15+1
Lieferumfang:
QuickIN Bohrfutter (120 Nm) · Gürtel-Clip · Bitgarage · Handgriff.
Weitere Informationen:
Typ:
ASCM 18 QM
Gewicht:
1.5 kg
Max. Schrauben-Ø:
10 mm
Drehmoment-Stufen:
15+1
Max. Drehmoment:
(weich/hart) 45/90 Nm
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl) 50/25 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2./3./4 Gang)0 - 400/800/1950/3850 U/min
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
4-Gang
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Gürtelholster, Gürteltasche, akku-bohrmaschine fein, akku bohrmaschine, gürtelholster schere, Fein, ASCM 18 QM, 179-7847, Akkuschrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 218,28*
€ 255,84*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 230,47*
€ 267,54*
5 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 264,77*
€ 271,89*
4 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 263,71*
€ 273,15*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 239,38*
€ 278,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 56,38*
Zubehör
Fein
92604182020
ab € 57,45*
Zubehör
Fein
92604175020
ab € 80,22*
Zubehör
Fein
60510222010
ab € 27,17*
Zubehör
Fein
63208002010
ab € 29,92*
Zubehör
Fein
63208005010
ab € 36,36*
Zubehör
Fein
64203006010
ab € 70,69*
Zubehör
Fein
64203003010
ab € 62,62*
Zubehör
Fein
64203015010
ab € 42,99*
Zubehör
Fein
64203016010
ab € 42,55*
Zubehör
Fein
64203009010
ab € 43,22*
Zubehör
Fein
64203010010
ab € 43,36*
Zubehör
Fein
64203011010
ab € 40,06*
Zubehör
Fein
64203012010
ab € 43,49*
Zubehör
Fein
64203013010
ab € 42,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.