Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712244-71161164000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71161164000
EAN/GTIN:
     4014586887340
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Auf einen Blick
•4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Produktstärken
•Hohe Drehmomente bis 90 Nm.
•Inkl. QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
•Im 4. Gang optimale Drehzahlen (3 850 1/min) für kleine Durchmesser.
•Im 3. Gang optimale Drehzahlen (1 950 1/min) für Durchmesser 8 mm.
•Kraftvoll im 1. Gang Gewinde schneiden.
•Elektronische Drehmomenteinstellung.
•Verschraubt 10 x 400 mm Schrauben ohne Vorbohren.
•2.500 Verschraubungen (5x40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
•Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
•Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
•FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.

Lieferumfang
•1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
•1 Gürtel-Clip
•1 Bitgarage
•1 Handgriff
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Wichtigste Daten
•Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
•4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
•QuickIN MAX Zubehörschnittstelle für alle QuickIN und QuickIN MAX Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
Weitere Informationen:
Akku-Schnittstelle:
18 V
Akku-Spannung:
18 V
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Weitere Suchbegriffe: Gürtelholster, Gürteltasche, akku-bohrmaschine fein, akku bohrmaschine, gürtelholster schere, FEIN 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 218,05*
€ 256,71*
5 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 264,61*
€ 272,94*
Lager 2478
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 263,71*
€ 274,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 237,08*
€ 274,99*
1
Frei Haus
ab € 240,28*
€ 279,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 54 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 162 Stück
€ 274,18*
€ 326,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 540 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 4.935,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 53,04*
Zubehör
Fein
92604182020
ab € 57,49*
Zubehör
Fein
92604175020
ab € 80,66*
Zubehör
Fein
92604315010
ab € 182,29*
Zubehör
Fein
60510222010
ab € 26,16*
Zubehör
Fein
63208002010
ab € 30,17*
Zubehör
Fein
63208005010
ab € 35,26*
Zubehör
Fein
64203006010
ab € 72,29*
Zubehör
Fein
64203003010
ab € 62,47*
Zubehör
Fein
64203015010
ab € 41,99*
Zubehör
Fein
64203016010
ab € 43,29*
Zubehör
Fein
64203009010
ab € 43,36*
Zubehör
Fein
64203010010
ab € 43,65*
Zubehör
Fein
64203011010
ab € 39,90*
Zubehör
Fein
64203012010
ab € 43,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.