| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S852711 Herst.-Nr.: 2000-0001-02 EAN/GTIN: 4013674124978 |
| |
|
| | |
| Das Lithium Ladegerät ist durch die acht mitgelieferten Sekundär-Stecker universell einsetzbar. Die Zellen werden mit dem CCCV Lade-Verfahren und mit einem maximalen Ladestrom von 2 A geladen, dies sorgt für eine kurze Ladezeit. Durch einen elektronischen Verpol- und Kurschlussschutz wird ein sicheres Laden gewährleistet. Weltweite einsatzbereitschaft durch austauschbaren Primärstecker. Features: Austauschbarer Primärstecker Kurzschluss- und Verpolungsschutz Lieferumfang: Ladergerät IPC 30 · Primär-Wechselstecker Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Länge: | 118 mm | Breite: | 62 mm | Passend für Akkugröße: | 10440 + 14500 + 16340 + 16650 + 17355 + 17500 + 17670 + 18490 + 18500 + 18650 + 22650 + 26 | Passender Akku: | LiIon | Gewicht: | 259 g | Ladekanäle/ -schächte: | 1 | Herst.-Teilenr.: | 2000-0001-02 | Ladestrom (max.): | 2000 mA | Betriebsspannung: | 7.4 V | Produkt-Art: | Akkupack-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,23* | € 54,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,45* | € 54,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,33* | € 59,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,76* | € 72,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|