Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1567185 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm 10 x 0.035mm² Grau 30.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S849631
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567185
EAN/GTIN:
     4016139233598
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 10pol

Lieferumfang:
Packung (30,5 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.43 mm
Farbe:
grau
Breite:
12.7 mm
Nennspannung:
50 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
607115
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0.08 mm
Halogenfrei:
Nein
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
32
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
10 x 0.035 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.035 mm²
Anzahl Adern:
10 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, TRU COMPONENTS, FBC, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 15,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 15,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,35234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.