Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1567170 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60mm RG6 /U 75Ω 65 dB Weiß 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S849471
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567170
EAN/GTIN:
     4016139233444
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Features:
Starrer Innenleiter
50 Meter
Lieferumfang:
Spule (50 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
607193
Typ:
RG-6/U
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Dämpfung:
per 100 m bei 20 °C: 50 MHz: 4.6 dB · 100 MHz: 6 dB · 200 MHz: 8.8 dB · 400 MHz: 12.3 dB ·
Dielektrikum:
4.6 mm (PE)
Innenleiter-Ø:
1.1 mm
Außen-Ø:
6.60 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter
Herstellerfarbe:
Weiß
Schirmungsmaß größer als:
65 dB
Kabeltyp:
RG6 /U
Isolationsmaterial:
PVC
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel rg6 75ohm, coax kabel, coax-kabel rg6, TRU COMPONENTS, RG-6/U, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 23,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 23,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,321* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.