Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1567055 Litze 3 x 0.14mm² Blau, Gelb 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S847331
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567055
EAN/GTIN:
     4016139232294
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Litze

Lieferumfang:
Packung (25 m)
Weitere Informationen:
Höhe:
1.3 mm
Farbe:
blau + gelb
Breite:
3.9 mm
Nennspannung:
75 + 50 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
606955
Typ:
FBC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
28 x 0.08 mm
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Blau + Gelb
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
3 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, tru components litze 25m, litze, litze blau, TRU COMPONENTS, FBC, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 22,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 22,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,6168* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.