Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1290210 Funk-Rauchwarnmelder batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S846142
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290210
EAN/GTIN:
     4007123679188
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Der vernetzbare Rauchmelder RM L 3101 von Brennenstuhl mit eingebauter 10 Jahres Batterie eignet sich bestens zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern und sorgt somit für maximale Sicherheit in Wohnräumen. Der Feuermelder überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
Features:
Vernetzbarer Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie
vernetzbar mit bis zu 40 Rauchmeldern
inkl. Befestigungsmaterial, geprüft nach DIN EN 14604
Lieferumfang:
Funk-Rauchwarnmelder RM L 3101 (inkl. Batterie CR17450) + Befestigungsmaterial + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Gewicht:
120 g
Durchmesser:
114 mm
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Schalldruck:
85
Produkt-Art:
Funk-Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Brennenstuhl, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,8811*
€ 32,9311*
9 Tage
6398
€ 5,99*
ab € 28,00*
€ 37,20*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 28,45*
€ 37,60*
€ 4,99*
ab € 28,58*
€ 37,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,22*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,4186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.