| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S846101 Herst.-Nr.: 1567849 EAN/GTIN: 4016139240237 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Spule (25 m).
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Nennspannung: | 1000 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 1180443 | Typ: | LiFY | Material (Details): | Kupfer | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 96 x 0.1 mm | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 2 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Gelb | Kabeltyp: | LiFY | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Querschnitt: | 1 x 0.75 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.75 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify, 04016139240237, TRU COMPONENTS, LiFY, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,28* | € 12,37* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,90* | € 13,02* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 19,84* | € 27,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,356* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|