Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay KBU4G-E4/51 Brückengleichrichter KBU 400V 4A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S84491
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBU4G-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 400v
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 60Hz:
200 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
KBU4G-E4/51
U(RRM):
400 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
4 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
KBU
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
4 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, vishay brückengleichrichter, Vishay, 629-6667, KBU4G-E4/51GI-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,77*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,43*
2 Tage
1317
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 4,07*
1 Tag
135
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.