Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 400V THT 1V KBU 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451752
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBU4G
EAN/GTIN:
     5059040803947
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 400v
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBU
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 23.7 x 7.1 x 19.3mm
Breite = 7.1mm

UL E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie KBU, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der KBU4x-, KBU6x- und KBU8x-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage Toleriert hohe Stoßstromwerte Isolationsspannung 1500 V eff Gehäuse mit mittiger Bohrung zur Befestigung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBU
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
23.7 x 7.1 x 19.3mm
Breite:
7.1mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, vishay brückengleichrichter, 1451752, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, KBU4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 2,75*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,37*
1 Tag
1321
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,38*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,97*
1 Tag
135
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 687,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.