Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components YBR-50FRW00 LED bedrahtet Rot, Weiß Rund 5mm 950 mcd, 2000 mcd 30°, 18° 20 mA, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S844291
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567731
EAN/GTIN:
     4016139239057
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet tru components

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Typ:
YBR-50FRW00
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Durchlassstrom I(F):
20 + 20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 + 3.3 V
Lichtstärke I(V):
950 + 2000 mcd
Abstrahlwinkel:
30 + 18 °
Wellenlänge:
620 nm
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Farb-Temperatur:
6500 K
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: 1093626, YBR-50FRW00, LED 5mm, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
552
2
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 2,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.