Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1567412 Litze LiY-Z 2 x 1mm² Rot, Schwarz 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S841951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567412
EAN/GTIN:
     4016139235868
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.
Lieferumfang:
Spule (10 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.4 mm
Farbe:
rot + schwarz
Breite:
5 mm
Nennspannung:
48 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1078797
Material (Details):
PVC
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
32 x 0.2 mm
Leiteraufbau:
CCA-Leiter
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
CCA-Leiter + Flexibel + Flache Ausführung
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
AWG max.:
17
Kabeltyp:
LiY-Z
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 1 mm²
Querschnitt (je Ader):
1 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, SH1998C507, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 9,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,655* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.