| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S832461 Herst.-Nr.: 1565378 EAN/GTIN: 4016139215525 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Spule (25 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 1180524 | Typ: | YV | Abgepackt: | Ja | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 1.10 mm | Besonderheiten: | Starr | Herstellerfarbe: | Orange | Kabeltyp: | Yv | Querschnitt: | 1 x 0.20 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.20 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Schaltdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016139215525, TRU COMPONENTS, YV, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 6,24* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,42* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1368* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|