| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S82642 Herst.-Nr.: GBPC3508 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | I(FSM) 60Hz: | 400 A | Herst.-Abk.: | OnS | Typ: | GBPC3508 | U(RRM): | 800 V | Montageart: | Gehäuse | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 800 V | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Durchlassstrom I(F): | 35 A | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | ON Semiconductor | Gehäuse: | GBPC | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 17.5 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,22* | € 7,15* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,40* | € 9,03* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,95* | € 9,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,84* | € 53,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|