Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilfa WK3W-2000 Wasserkocher schnurlos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S818332
Hersteller:
     Wilfa
Herst.-Nr.:
     609918
EAN/GTIN:
     7044876099181
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l schwarz
: Der Wasserkocher WK3B-2000 verfügt über eine maximale Füllmenge von 1,7 Litern und ist aus hochwertigem Edelstahl. Den Füllstand können Sie dank der Wasserstandanzeige am Gehäuse ablesen. Die 360 Grad Pirouettenbasis sorgt dafür, dass Sie den Wasserbehälter bequem anheben und abstellen können. Die automatische Abschaltung und der Trockenschutz bieten Ihnen absolute Sicherheit in der Handhabung. Der Wasserkocher verfügt über ein 2000-Watt-Heizelement, um das Wasser dank der perfekten Temperatur schnell zum Kochen zu bringen. Das schlanke, klassische Design und das Edelstahlgehäuse machen den Wasserkocher zu einem absoluten Hingucker und einem Gerät, der ihre Küche definitiv schmücken wird. Der Wasserkocher von Wilfa ist das Must-Have für kalte Wintertage daheim, um Ihnen tägliche heißen Kaffee oder Tee zuzubereiten. Der Wasserkocher ist in den Farben weiß, schwarz und silber erhältlich.
Features:
Der Wilfa Wasserkocher WK3B-2000 ist der optimale Küchenhelfer für Ihren Haushalt mit Topleistung.
Die maximale Füllmenge beträgt 1,7 Liter und auch die Reinigung ist sehr leicht
Den Füllstand des Wasserkochers können Sie leicht an der Wasserstandanzeige am Gehäuse ablesen.
Dank der vielen Funktionen, wie der 360 Grad Pirouettenbasis, können Sie den Wasserbehälter bequem anheben und abstellen
Lieferumfang:
Wilfa WK3W-2000 Wasserkocher RAPIDS
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
1.7 l
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
schnurlos
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l, Wilfa, WK3W-2000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,97*
€ 73,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 59,02*
€ 73,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.