| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S814902 Herst.-Nr.: q2-1-1.00210-TH EAN/GTIN: 7640166325420 |
| |
|
| | |
| Der Reiseadapter Q2 Power Welt Adapter "Switzerland + Italy + Brazil" ist die optimale Lösung für Reisende aus aller Welt, die regelmässig in der Schweiz, in Italien und Brasilien unterwegs sind. Mit dem Q2 Power Welt Adapter lassen sich vor Ort 2- und 3-polige Geräte aus über 15 Ländern anschliessen und zeitgleich bis zu zwei Smartphones oder Tablets mit den beiden integrierten USB-Ports aufladen. Der Länderadapter World to Switzerland + Italy + Brazil bietet Reisenden aus der ganzen Welt eine zuverlässige und einfache Verbindung. Selbst leistungsstarke Geräte wie Laptops und Haartrockner werden sicher angeschlossen. Der mittlere Stift kann sich je nach der Steckdose anpassen, je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden. Features: Steckertyp: CH, IT, BRA Steckdosentyp: AUS, I, UK, CH, USA, Europa Typ26 Spannung: 250 V; Strom: 10 A USB output: 5 V/2.4 A Weitere Informationen: | | USB-Anschluss: | Ja | Max. Nennstrom: | 10 A | Für Stecker-Typ: | J + L + N | Für Steckdosen-Typ: | I + A + B + G + C + J + L + N + USB | Für Geräte aus: | Australien + China + USA + Japan + Europa + Schweiz + Italien + Brasilien | Reiseziel: | Australien + China + USA + Japan + Europa + Schweiz + Italien + Brasilien | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |