Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS CG-250 Platinenhalter PCB oben Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S813471
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     407838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
PCB-halter
Platinenhalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
64 mm
Farbe:
braun
Breite:
6.5 mm
Montageloch-Durchmesser:
3 mm
Typ:
CG-250
Material:
Nylon
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Platinenhalter
Besonderheiten:
PCB oben
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 04016139207476, 02050004873832, TRU COMPONENTS, CG-250
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,68*
1 Tag
1325
3
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,70*
8 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 2,04*
€ 2,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.