Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS CG-250 Platinenhalter PCB oben Nylon 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564570-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     407838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
PCB-halter
Platinenhalter
TRU COMPONENTS CG-250 Platinenhalter PCB oben Nylon 1 St.

Leiterplattenhalter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur · Material: Nylon · Montageloch-Durchmesser: 3 mm · Platinen-Besonderheiten: PCB oben · Produktabmessung, Breite: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Weitere technische Daten: Lochabstand: 50.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 64 mm x 6.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
6.5 mm
Material:
Nylon
Platinen-Besonderheiten:
PCB oben
Typ (Hersteller-Typ):
CG-250
Montageloch-Durchmesser:
3 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 04016139207476, 02050004873832, TRU COMPONENTS, 407838, CG-250
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,67*
Lager 102
1325
3
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,69*
9 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 2,03*
€ 3,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.