Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 224-112 Leuchtenklemme flexibel: 0.5-2.5mm² starr: 1-2.5mm² Polzahl: 3 15 St. Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S811252
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     224-112
EAN/GTIN:
     4066966001860
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Mit Doppelanschluss für das Durchschleifen eindrähtiger Leitungen. Ideal für Leuchten mit Weiterführung der Leitung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Herst.-Teilenr.:
224-112
Serie:
224
Verbindungsklemmen-Besonderheiten:
mit Fingerdrücker
Querschnitt flexibel (max.):
2.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
1 mm²
Polzahl:
3
Anschluss:
Zugfeder
Herstellerfarbe:
Weiß
Temperaturbereich:
+110 °C
Produkt-Art:
Leuchtenklemme
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, wago dosenklemme 2,5mm², dosenklemme wago, dosenklemme, WAGO, europaklemme, europa klemme, europaklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
270
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3106*
€ 0,4406*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,00*
€ 3,31*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 6,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,27467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.