Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1564983 Glimmlampe 110 V, 250V Drahtenden Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S810621
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
Diese Glimmlampen finden Anwendung u.a. in beleuchteten Tastern, Betriebsspannungsanzeigen und im Modellbau.
Features:
Grün
110 V, 250 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Lieferumfang:
Ohne Vorwiderstand.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Nennspannung:
110 + 250 V
Durchmesser:
4 mm
Lebensdauer:
20000 h
Typ:
1564983
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
Sockel:
Drahtenden
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Glimmlampe
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,66*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomson
423629
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.