Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1564983 Glimmlampe 110 V, 250 V Drahtenden Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564983-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
TRU COMPONENTS 1564983 Glimmlampe 110 V,250 V Drahtenden Grün 1 St.

Glimmlampe

Grün
110 V,250 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Diese Glimmlampen finden Anwendung u.a. in beleuchteten Tastern, Betriebsspannungsanzeigen und im Modellbau.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Lebensdauer: 20000 h · Leuchtfarben: Grün · Länge (Anschlussdrähte): 30 mm · Nennspannung: 110 V,250 V · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden · Weitere technische Daten: 20000 h

Lieferumfang:
Ohne Vorwiderstand.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Lebensdauer:
20000 h
Leuchtfarben:
Grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
Drahtenden
Typ (Hersteller-Typ):
1564983
Nennspannung:
110 V | 250 V
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Glimmlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1564983, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
208
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,66*
5
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomson
423629
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.